仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 長さ:5.34mm 、 幅:3.71mm 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ホール効果センサ、Infineon. Infineonリニアホール効果ICは、リニア位置の検出と電流測定の用途向けに設計されています。 ホール効果センサには、レシオメトリックアナログ出力などの機能が含まれる場合があります。 このセンサは、リニア位置と角度位置の検出、バッテリ管理、電子ヒューズ、モータ制御の用途に使用できます。. 供給電圧: 4.5 → 5.5 V 使用温度範囲: -40 → 150 ℃ プログラマブルパラメータ