仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:4 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:0 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:0 mT 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:5.34mm 、 幅:1mm 、 高さ:3.71mm 、 寸法:5.34 x 1 x 3.71mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:150 ℃ 、 パッケージタイプ:SSOP 、 標準磁気センサヒステリシス:1.5 mT 、 ホール効果スイッチ、Infineon. Infineon製のホール効果スイッチ製品には、標準動作とラッチ動作の両方を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応