仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-0.8 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:4.2 mT 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:TSOP 、 標準磁気センサヒステリシス:5 mT 、 ホール効果スイッチ、Infineon. Infineon製のホール効果スイッチ製品には、標準動作とラッチ動作の両方を用意しています。