EPSON
エプソン 水晶振動子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(250個)
注文コード
49103758
品番
Q13MC3061000611
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
動作温度・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MC-306水晶ユニット. このMCシリーズSMDは、Epsom Toyocom製のkHzシリーズ推奨ユニットです。 チューニングフォーク水晶として知られるこれらのデバイスは、ピエゾ効果を使用して一定の周波数を生成します。 MC-306デバイスは、幅広い周波数範囲に対応する大型の水晶ユニットで、クロック及びマイクロコンピュータでの使用に最適です。
長さ(mm)
8
幅(mm)
3.2
寸法(mm)
8×3.2×2.38
高さ(mm)
2.38
周波数(kHz)
32.768
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
発振方式
基本波
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
50k
周波数エージング(ppm/年)
±3(初年度)
負荷キャパシタンス(pF)
6
周波数許容性(ppm)
±20