画像準備中

エプソン 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 動作温度(℃)-40〜+85 注文コード49103767 品番Q13MC4061000111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様MC-406水晶ユニット. このMCシリーズSMDは、Epsom Toyocom製のkHzシリーズ推奨ユニットです。 チューニングフォーク水晶として知られるこれらのデバイスは、ピエゾ効果を使用して一定の周波数を生成します。 MC-406デバイスは、幅広い周波数範囲に対応する大型の水晶ユニットで、マイクロコンピュータ用途に最適です。 長さ(mm)9.6 幅(mm)4.06 寸法(mm)9.6×4.06×3.15 高さ(mm)3.15 周波数(kHz)32.768 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-40〜+85 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50k 周波数エージング(ppm/年)±3(初年度) 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする