Q22FA2380026412 エプソン  水晶振動子 EPSON 49104126

エプソン 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(250個)注文コード49104126品番Q22FA2380026412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様エプソンFA-238ミニチュアSMD水晶. FA-238シリーズは、周波数範囲16 MHz → 60 MHzの低プロファイル表面実装水晶です。. 特長及び利点:. 周波数範囲: 16 MHz → 60 MHz 外形寸法: 3.2 x 2.5 x 0.7 mm オーバートーン次数: 基本波 用途: 携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISMバンド無線、MPU用クロック長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.7高さ(mm)0.7ピン数(ピン)4周波数(MHz)20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応発振方式基本波パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60周波数エージング(ppm/年)±5負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする