MGPM16-156Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104256 MGPM16-156Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104256

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)156 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード49104256 品番MGPM16-156Z
参考基準価格(税別)¥22,060 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など295種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)156 ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする