EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶発振器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
実装タイプ
表面実装
注文コード
49104433
品番
Q3102JF01000112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・実装タイプ・内容量
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SG3030JF
長さ(mm)
7.1
幅(mm)
4.6
寸法(mm)
7.1×4.6×1.5
高さ(mm)
1.5
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
出力周波数
32.768kHz
パッケージ
JF
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.5〜5.5
負荷キャパシタンス(pF)
15