EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶発振器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
実装タイプ
表面実装
注文コード
49104476
品番
Q3103LC02000211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・実装タイプ・内容量
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SG-3040LC
長さ(mm)
3.6
幅(mm)
2.4
寸法(mm)
3.6×2.4×1.2
高さ(mm)
1.2
ピン数(ピン)
12
出力レベル
CMOS
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
出力周波数
32.768kHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
0.9〜3.6
周波数エージング(ppm/年)
±5(初年度)
周波数偏差(ppm)
±50