EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶発振器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
実装タイプ
スルーホール
注文コード
49104546
品番
Q3204DC21000700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・実装タイプ・内容量
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SG-8002DC. 供給電圧:5V 使用温度範囲:-20 → 70℃
長さ(mm)
13.7
幅(mm)
6.6
寸法(mm)
13.7×6.6×5.3
高さ(mm)
5.3
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
出力周波数
32MHz
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
4.5〜5.5
負荷キャパシタンス(pF)
25
周波数偏差(ppm)
±50