エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 動作温度範囲(℃)-20〜+70 実装タイプ表面実装 注文コード49105359 品番Q3309CA40041701
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は動作温度範囲・実装タイプ・内容量など337種類から選べます 他の種類を見る
仕様SG8002水晶発振器. これらのEpson Toyocon製のプログラマブルな高周波の水晶発振器は、広い周波数出力を可能にするPPLテクノロジーを採用しています。また、低消費電流が要件となる用途向けに、スタンバイ機能(ST)又は出力イネーブル機能(OE)のオプションを備えています。 SG8002シリーズの水晶発振器は、セラミック製のケースを備えています。. 供給電圧:3.3V 使用温度範囲:-20 → 70℃ 出力:CMOS 長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.4 高さ(mm)1.4 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCMOS 動作温度範囲(℃)-20〜+70 出力周波数1MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.7〜3.6 負荷キャパシタンス(pF)15 周波数偏差(ppm)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする