エプソン 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-40〜+85 実装タイプ表面実装 注文コード49105413 品番Q33210BD0000611
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は動作温度範囲・実装タイプ・内容量など337種類から選べます 他の種類を見る
仕様SG-210 長さ(mm)2.5 幅(mm)2 寸法(mm)2.5×2×0.8 高さ(mm)0.8 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCMOS 動作温度範囲(℃)-40〜+85 出力周波数27MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.2〜3 負荷キャパシタンス(pF)15 周波数偏差(ppm)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする