エンクロージャヒーターエレメント DBK Enclosures

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)36 注文コード49108624 品番HPG-2/08-75X35-12-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る
仕様CompactPTCHeaterElements.SelfregulatingPTCheaterProtectionClassIILeadwiresilicone/UL3135/white/AWG20/Length:100±5mmTermination6mmsplicecrimp 幅(mm)36 高さ(mm)7.5 出力(W)18 奥行(mm)75 電源電圧(V)12→30ac/dc RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする