nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
オクタルバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49109078
品番
74HC541PW,118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
ロジックファミリー:74HC●1チップ当たりのチャンネル数:8●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:175 ns @ 50 pF●寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:6 V
RoHS指令(10物質対応)
対応