オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:PLCC 4●放射束:40mW●放射強度:10mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Multi TOPLED●最大供給電圧:2.4V●Osram赤外線(IR) LED、フォトトランジスタ搭載. コンパクトなSMT PLCC4 TOPLEDシングルパッケージ内で、赤外線LEDとシリコンフォトレジスタを組み合わせています。 注文コード49110173 品番SFH 7250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:PLCC 4●放射束:40mW●放射強度:10mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:Multi TOPLED●最大供給電圧:2.4V●Osram赤外線(IR) LED、フォトトランジスタ搭載. コンパクトなSMT PLCC4 TOPLEDシングルパッケージ内で、赤外線LEDとシリコンフォトレジスタを組み合わせています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする