寸法D(Φmm)13
寸法H'(mm)39
寸法H(mm)35.5
寸法Lm(mm)12
寸法R(mm)45
寸法d(Φmm)10
寸法h(mm)24.5
寸法s(mm)4.2
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M4
取付長(mm)12
回し半径(mm)45
材質(本体)ナイロン6
歯数18
表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
最大荷重(N)21
最大締付力(kN)1.7
レバー色つや消し黒
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)スティール
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト