曜日別特売
LEMS-12-80-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49113495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMS-12-80-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49113495
LEMS-12-80-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49113495
LEMS-12-80-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49113495

LEMS クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M12取付長(mm)80注文コード49113495品番LEMS-12-80-OR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(Φmm)25寸法H'(mm)70寸法H(mm)66寸法Lm(mm)80寸法R(mm)92寸法d(Φmm)19寸法h(mm)43寸法s(mm)11種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)80回し半径(mm)92材質(本体)ナイロン6歯数28材質(ねじ部)SUS303最大荷重(N)290最大締付力(kN)16レバー色つや消しオレンジ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304寸法MM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする