OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED DURIS E2835 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49114583
品番
GW JTLRS1.EM-K1K4-A838-1-100-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:9.6 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:27 lm●レンズ形状:長方形●色温度:2700K
RoHS指令(10物質対応)
対応