オスラム 可視光LED DURIS E2835 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 注文コード49114644 品番GW JTLPS2.EM-KKKM-XX53-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:76 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.2 x 2.8 x 0.65mm●レンズ色:黄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする