※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNN-100-M12 LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119384 LNN-100-M12 LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119384 LNN-100-M12 LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119384

LNN・LNNS クランプナットレバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49119384 品番 LNN-100-M12
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 回し半径(mm)95 材質(本体)S15C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
工具なしでバイクのミラーを調整できる
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回はリピート購入です。バイクのミラーはスパナを使ってロックナットで固定するが、このクランプナットはスパナ無しで手締めできるので便利。バイクを車でトランポする時は非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする