曜日別特売
LRG-8-100 LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRG-8-100 LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119576
LRG-8-100 LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119576
LRG-8-100 LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119576

LRG プラスティックグリップレバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8材質(本体)スティール注文コード49119576品番LRG-8-100
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
種類クランプレバー形状スティック形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)20材質(本体)スティール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 野菜加工機械に付けて使っています。
製造業

他の機械のレバーも壊れて2回目の購入です。午前中に発注して翌々日届きました。早くて助かります。

2025-06-11
用途: 加工用機械のハンドルとして
製造業

予定より早く到着して、助かりました。取り付けてみたらピッタリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする