※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRGS-6-63 LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119673 LRGS-6-63 LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119673 LRGS-6-63 LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49119673

LRG プラスティックグリップレバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 材質(本体)SUS303 注文コード49119673 品番LRGS-6-63
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は取付穴径・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)12 材質(本体)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
野菜加工機械に付けて使っています。
製造業

他の機械のレバーも壊れて2回目の購入です。午前中に発注して翌々日届きました。早くて助かります。

2025-06-11
用途:
加工用機械のハンドルとして
製造業

予定より早く到着して、助かりました。取り付けてみたらピッタリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする