MGPM40-75Z-M9NVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120085 MGPM40-75Z-M9NVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120085

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)75 ストローク標準ストローク ねじの種類(-) Rc 注文コード49120085 品番MGPM40-75Z-M9NVLS
参考基準価格(税別)¥41,860 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など475種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする