MGPM40-80Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120137 MGPM40-80Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120137

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)80 ねじの種類(-) Rc 注文コード49120137 品番MGPM40-80Z-A93S
参考基準価格(税別)¥42,460 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など475種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする