MGPM40-30Z-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120268 MGPM40-30Z-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120268

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)30 ねじの種類(-) Rc 注文コード49120268 品番MGPM40-30Z-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥43,290 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など475種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする