※LUDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LUDM プラクランプレバー(おねじ)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
注文コード
49122333
品番
LUDM-67-10-25-BL
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
19
寸法H(mm)
30
寸法Lm(mm)
25
寸法T(mm)
20.8
寸法W(mm)
67
寸法d(Φmm)
13.5
寸法h(mm)
31
寸法s(mm)
2
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
33.5
材質(本体)
ナイロン6
最大荷重(N)
460
最大締付力(kN)
11
レバー色
つや消しブルー