仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:6.3 cd●ピン数:6●ビュー角:120 °●輝度フラックス:18 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:623 nm●寸法:3.5 x 3.2 x 2.1mm●LED材質:AlGaInP●Osram Advanced Power TOPLEDシリーズ. Osram製のAdvanced TOPLEDシリーズLEDは、光出力と発光効率の高いLEDです。 LEDのコンパクトなパッケージで、熱抵抗が非常に低く、放熱性に優れています。 このミッドパワーLEDは、OsramのPower TOPLEDとGolden DRAGONシリーズの間に位置する製品です。 さまざまな色のモデルを取り揃えたAdvanced Power TOPLEDシリーズは、基板への取り付けが簡単で、柔軟に設計することができます。 Advanced Power OPLEDは、ディスプレイバックライト、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、携帯式ランプ、光ファイバソース、自動車用照明、標識灯などのさまざまな用途に適しています。. Advanced Power TOPLEDの特長: ミッドパワーLED TOPLED標準パッケージから最大出力 PLCC-6パッケージサイズ: 3.5 x 3.2 x 2.0 mm 視野角120° 低熱抵抗 高光学出力 寿命: 最長50,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応