E6B2CWZ6C100PR2M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) 49123647

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 分解能100パルス/回転 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード49123647 品番E6B2CWZ6C100PR2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は分解能・RoHS指令・コード長さなど117種類から選べます 他の種類を見る

Φ40の汎用タイプ
電源電圧DC5〜24V対応
Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載
耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現
逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上

種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC5〜24 仕様汎用インクリメンタルエンコーダ. インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護. 慣性モーメント: 1 x 10?6 kg・m ;sup>2 ;/sup>(最大)、3 x 10?7 kg・m ;sup>2 ;/sup> (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm 高さ(mm)59 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 シリーズE6B2 シャフトラジアル , スラスト 周波数(kHz)(スイッチング)100 分解能100パルス/回転 RoHS指令(10物質対応)対応 出力信号の種類NPNオープンコレクタ エンコーダ種類インクリメンタル形
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49123647 E6B2CWZ6C100PR2M 39059867 E6B2-CWZ6C 100P/R 2M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586672
2017-04-01
用途:
駆動器管理整備時
有限会社 大栄電機 様

一流メーカー品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする