ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 分解能600P/R RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 注文コード49123717 品番E6B2CWZ6C600PR2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は分解能・RoHS指令・コード長さなど117種類から選べます 他の種類を見る

Φ40の汎用タイプ
電源電圧DC5〜24V対応
Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載
耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現
逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上

出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC5-5%〜24+15% リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ 付属品カプリング、六角スパナ、取扱説明書 仕様汎用インクリメンタルエンコーダ. インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護. 慣性モーメント:1×10?6 kg・m ;sup>2 ;/sup>(最大)、3×10?7 kg・m ;sup>2 ;/sup>(最大) @ 600 P/R(最大) 外径E6A2:25 mm 外径E6B2:40 mm 外径E6C2:50 mm 外径E6C3:50 mm 外径 高さ(mm)59 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約100(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 シリーズE6B2 シャフトラジアル、スラスト 出力NPNオープンコレクタ出力 周波数(kHz)(スイッチング)100 材質(ケース)ABS 分類- 分解能600P/R 消費電流(mA)0.6W以下(80以下)・電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ、コード長2m) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)30 出力軸許容スラスト荷重(N)20 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°(1/4±1/8T) 材質(シャフト)SUS420J2 RoHS指令(10物質対応)対応 出力信号の種類NPNオープンコレクタ 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10〜500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586672
2017-04-01
用途:
駆動器管理整備時
有限会社 大栄電機 様

一流メーカー品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする