※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-52-5-50-OR LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49125693 LUDMS-52-5-50-OR LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49125693 LUDMS-52-5-50-OR LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49125693

LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)50 注文コード49125693 品番LUDMS-52-5-50-OR
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は取付穴径・取付長など295種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)14 寸法H'(mm)27 寸法H(mm)23.5 寸法Lm(mm)50 寸法T(mm)15.4 寸法W(mm)52 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)1.5 種類クランプレバー 形状T字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)50 回し半径(mm)26 材質(本体)ナイロン6 歯数18 最大荷重(N)72 最大締付力(kN)2.7 レバー色つや消しオレンジ 寸法MM5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21889927
2022-01-20
用途:
交換により作業が改善した
株式会社中野製作所 様

本来の使い方は分からないが、プッシュプルゲージのクランプのハンドルが小さく指が痛いため、本製品に交換したところハンドルが大きく作業が楽になった。
形状が締め付けしやすい丁度良い大きさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする