ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オン・セミコンダクター ビデオスイッチャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49125756
品番
FMS6501AMTC28X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アレイ構成:12 X 9●3dBバンド幅:115MHz●カテゴリー:ビデオスイッチマトリックス●電源タイプ:シングル●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:28●標準シングル供給電圧:5 V●寸法:9.7 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●長さ:9.7mm●動作温度 Max:+85 ℃●幅:4.4mm●ビデオスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応