ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ I/Oエキスパンダ, I2C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
I/Oチャンネル数:16●インターフェース:I2C●ピン数:24●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:1MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.65 V●シリアルI/Oエキスパンダ、ON Semiconductor
注文コード
49125808
品番
PCA9535ECMTTXG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
I/Oチャンネル数:16●インターフェース:I2C●ピン数:24●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:1MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.65 V●シリアルI/Oエキスパンダ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応