PCA9535ECDWR2G オンセミ I/Oエキスパンダ, I2C ON SEMICONDUCTOR 49125844

オンセミ I/Oエキスパンダ, I2C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:I2C●ピン数:24●パッケージタイプ:SOIC●クロック周波数:1MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.65 V●シリアルI/Oエキスパンダ、ON Semiconductor 注文コード49125844 品番PCA9535ECDWR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:I2C●ピン数:24●パッケージタイプ:SOIC●クロック周波数:1MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.65 V●シリアルI/Oエキスパンダ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする