ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ I/Oエキスパンダ, I2C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
I/Oチャンネル数:8●インターフェース:I2C●ピン数:16●パッケージタイプ:UMLP●クロック周波数:400kHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:3.6 V●最小供給電圧:1.65 V●シリアル入出力ペリフェラル、Fairchild Semiconductor
注文コード
49125853
品番
FXL6408UMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
I/Oチャンネル数:8●インターフェース:I2C●ピン数:16●パッケージタイプ:UMLP●クロック周波数:400kHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:3.6 V●最小供給電圧:1.65 V●シリアル入出力ペリフェラル、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応