曜日別特売
NCP380HMUAJAATBG オンセミ 電流制限スイッチ ON SEMICONDUCTOR 49125939

オンセミ 電流制限スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)注文コード49125939品番NCP380HMUAJAATBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様入力数:2 、 出力数:2 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 限界電流:2.1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UDFN 、 ピン数:6 、 寸法:2 x 2 x 0.5mm 、 長さ:2mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.5mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする