※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-67-6-16-SG LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49126104 LUDMS-67-6-16-SG LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49126104 LUDMS-67-6-16-SG LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49126104

LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)16 注文コード49126104 品番LUDMS-67-6-16-SG
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は取付穴径・取付長など295種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)19 寸法H'(mm)34 寸法H(mm)30 寸法Lm(mm)16 寸法T(mm)20.8 寸法W(mm)67 寸法d(Φmm)13.5 寸法h(mm)31 寸法s(mm)2 種類クランプレバー 形状T字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)16 回し半径(mm)33.5 材質(本体)ナイロン6 歯数24 最大荷重(N)94 最大締付力(kN)3.8 レバー色つや消しシルバー 寸法MM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21889927
2022-01-20
用途:
交換により作業が改善した
株式会社中野製作所 様

本来の使い方は分からないが、プッシュプルゲージのクランプのハンドルが小さく指が痛いため、本製品に交換したところハンドルが大きく作業が楽になった。
形状が締め付けしやすい丁度良い大きさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする