曜日別特売
NB7VQ14MMNG オンセミ, PLL クロックバッファ ON SEMICONDUCTOR 49126273

オンセミ, PLL クロックバッファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49126273品番NB7VQ14MMNG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様1チップ当たりのエレメント数:8●最大供給電流:210 mA●最大入力周波数:8GHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:16●寸法:3 x 3 x 0.95mm●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min:1.71 V●動作温度 Min:-40 ℃●クロックバッファ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする