仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON Semiconductor
長さ(mm)1.4
幅(mm)0.6
高さ(mm)0.26
タイプショットキー
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDSN
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)540
ピーク逆繰返し電圧(V)40
最大パワー消費(W)1.32
ピーク逆回復時間(ns)33