ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(8000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
49126587
品番
BAS40SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
0.85
幅(mm)
0.65
高さ(mm)
0.41
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
パッケージ
SOD-923F
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
テクノロジー
ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流(mA)
600
ピーク逆回復時間(ns)
8