ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
49126614
品番
SMMBD701LT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. RFショットキーダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
3.04
幅(mm)
1.4
高さ(mm)
1.01
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
70
テクノロジー
ショットキー