仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON Semiconductor
長さ(mm)4.57
幅(mm)2.92
高さ(mm)2.05
ピン数(ピン)2
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)760
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50
テクノロジーショットキー
最大連続順方向電流(A)1