ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
49126684
品番
S100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
4.75
幅(mm)
2.95
高さ(mm)
2.2
タイプ
ショットキー
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
850
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
40