ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
実装タイプ
スルーホール
動作温度(℃)
(Min)-65
注文コード
49126693
品番
SB120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
5.2
直径(Φmm)
2.72
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-41
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
500
ピーク逆繰返し電圧(V)
20
テクノロジー
ショットキー