ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
49126745
品番
1N5818G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
2.7
高さ(mm)
5.2
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-41
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
550
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
ピーク逆電流(mA)
10
テクノロジー
ショットキー