ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
49126754
品番
MBRS130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
4.75
幅(mm)
3.95
寸法(mm)
4.75×3.95×2.45
高さ(mm)
2.45
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
550
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
テクノロジー
ショットキー