ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
(Max)+125
注文コード
49126763
品番
MBRS130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
4.75
幅(mm)
3.95
高さ(mm)
2.45
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
(Max)+125
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
550
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
テクノロジー
ショットキー
最大連続順方向電流(A)
1