NSR1030QMUTAG オンセミ, ショットキーバリアダイオード ON SEMICONDUCTOR 49126788

オンセミ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(3000個)実装タイプ表面実装注文コード49126788品番NSR1030QMUTAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON Semiconductor長さ(mm)3幅(mm)3高さ(mm)0.5ピン数(ピン)4パッケージU-DFN3030実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大順方向降下電圧(mV)600ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)40テクノロジーショットキー最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする