オンセミ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 実装タイプ表面実装 注文コード49126937 品番BAT43XV2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は実装タイプ・動作温度・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor 長さ(mm)1.3 幅(mm)0.9 寸法(mm)1.3×0.9×0.7 高さ(mm)0.7 タイプショットキー ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOD-523F 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)450 ピーク逆繰返し電圧(V)30 ピーク逆回復時間(ns)5 最大連続順方向電流(mA)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする