ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
実装タイプ
スルーホール
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
49127043
品番
FFSH15120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.87
幅(mm)
4.82
高さ(mm)
20.82
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
1200
テクノロジー
ショットキー