※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-78-10-63-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127066 LUDMS-78-10-63-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127066 LUDMS-78-10-63-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127066

LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)63 注文コード49127066 品番LUDMS-78-10-63-YW
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
この商品は取付穴径・取付長など295種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)22 寸法H'(mm)39 寸法H(mm)35 寸法Lm(mm)63 寸法T(mm)24.3 寸法W(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)2 種類クランプレバー 形状T字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)63 回し半径(mm)39 材質(本体)ナイロン6 歯数26 最大荷重(N)390 最大締付力(kN)11 レバー色つや消しイエロー 寸法MM10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21889927
2022-01-20
用途:
交換により作業が改善した
株式会社中野製作所 様

本来の使い方は分からないが、プッシュプルゲージのクランプのハンドルが小さく指が痛いため、本製品に交換したところハンドルが大きく作業が楽になった。
形状が締め付けしやすい丁度良い大きさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする